JAPPY
低圧開閉器用圧着端子
材質
無酸素銅
色
シルバー
規格
UL
端子形状
CB形
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
242.27~325
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12812329
CB325-S10 JP
64-9330-94
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812338
CB325-S12 JP
64-9330-95
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表