JAPPY
閉端接続子
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の絶縁被覆付圧着接続子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質
無酸素銅
色
絶縁被覆:乳白色
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン(UL94V-2)
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12812390
CE-2 JP
1.0~3.0
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812374
CE-1 JP
0.5~1.75
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表