JAPPY
埋込USB給電用コンセント
種類
埋込
定格周波数(Hz)
50~60
定格出力
DC5.0V2.4A
差込口
1
定格入力
100V0.5AMax
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12812460
USB-R3700W-JP
ホワイト
64-9330-86
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
12812444
USB-R3700BK-JP
ブラック
64-9330-87
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意