KHD
機器用ビニルコード
内容量
1巻(200m)
全23種類を絞り込む
色
選択してください
橙
灰
白
緑
茶
赤
青
黄
黒
導体外径(Φmm)
0.7
0.9
1.1
導体公称断面積(mm
2
)
0.3
0.5
0.75
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
導体公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12812505
KV 0.3sq 黄
黄
12/0.18
0.7
0.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812514
KV 0.3sq 灰
灰
12/0.18
0.7
0.3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812530
KV 0.3sq 黒
黒
12/0.18
0.7
0.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812539
KV 0.3sq 青
青
12/0.18
0.7
0.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812548
KV 0.3sq 赤
赤
12/0.18
0.7
0.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812566
KV 0.3sq 白
白
12/0.18
0.7
0.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812575
KV 0.3sq 緑
緑
12/0.18
0.7
0.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812584
KV 0.3sq 橙
橙
12/0.18
0.7
0.3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812600
KV 0.5sq 黄
黄
20/0.18
0.9
0.5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812609
KV 0.5sq 灰
灰
20/0.18
0.9
0.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812618
KV 0.5sq 黒
黒
20/0.18
0.9
0.5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812627
KV 0.5sq 青
青
20/0.18
0.9
0.5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812636
KV 0.5sq 赤
赤
20/0.18
0.9
0.5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812645
KV 0.5sq 白
白
20/0.18
0.9
0.5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812654
KV 0.5sq 緑
緑
20/0.18
0.9
0.5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812670
KV 0.5sq 橙
橙
20/0.18
0.9
0.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812679
KV 0.75sq 黄
黄
30/0.18
1.1
0.75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812688
KV 0.75sq 黒
黒
30/0.18
1.1
0.75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812697
KV 0.75sq 青
青
30/0.18
1.1
0.75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812706
KV 0.75sq 赤
赤
30/0.18
1.1
0.75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812715
KV 0.75sq 白
白
30/0.18
1.1
0.75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812724
KV 0.75sq 緑
緑
30/0.18
1.1
0.75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812557
KV 0.3sq 茶
茶
12/0.18
0.7
0.3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表