KHD
機器用ビニルコード
心数(C)
1
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
外径(Φmm)
導体構成(本/mm)
導体公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12812740
KIV 0.5sq 青
1巻(200m)
青
200
0.9
20/0.18
0.5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812758
KIV 0.75sq 黒
1巻(200m)
黒
200
1.1
30/0.18
0.75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812767
KIV 0.75sq 青
1巻(200m)
青
200
1.1
30/0.18
0.75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812776
KIV 0.75sq 赤
1巻(200m)
赤
200
1.1
30/0.18
0.75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812785
KIV 0.75sq 白
1巻(200m)
白
200
1.1
30/0.18
0.75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812794
KIV 0.75sq 緑
1巻(200m)
緑
200
1.1
30/0.18
0.75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812810
KIV 1.25sq 黄
1巻(200m)
黄
200
1.5
50/0.18
1.25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812819
KIV 1.25sq 黒
1巻(200m)
黒
200
1.5
50/0.18
1.25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812828
KIV 1.25sq 青
1巻(200m)
青
200
1.5
50/0.18
1.25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812837
KIV 1.25sq 赤
1巻(200m)
赤
200
1.5
50/0.18
1.25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812846
KIV 1.25sq 白
1巻(200m)
白
200
1.5
50/0.18
1.25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812855
KIV 1.25sq 緑
1巻(200m)
緑
200
1.5
50/0.18
1.25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812864
KIV 2sq 黄
1巻(200m)
黄
200
1.8
37/0.26
2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812880
KIV 2sq 黒
1巻(200m)
黒
200
1.8
37/0.26
2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812889
KIV 2sq 赤
1巻(200m)
赤
200
1.8
37/0.26
2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812898
KIV 2sq 白
1巻(200m)
白
200
1.8
37/0.26
2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812907
KIV 2sq 緑
1巻(200m)
緑
200
1.8
37/0.26
2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812916
KIV 3.5sq 黄
1巻(100m)
黄
100
2.5
45/0.32
3.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812925
KIV 3.5sq 黒
1巻(100m)
黒
100
2.5
45/0.32
3.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812934
KIV 3.5sq 赤
1巻(100m)
赤
100
2.5
45/0.32
3.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812950
KIV 3.5sq 白
1巻(100m)
白
100
2.5
45/0.32
3.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812959
KIV 3.5sq 緑
1巻(100m)
緑
100
2.5
45/0.32
3.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812749
KIV 0.75sq 黄
1巻(200m)
黄
200
1.1
30/0.18
0.75
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表