KHD
単心ビニルコード
長さ(m)
200
線心数
1
内容量
1巻(200m)
全24種類を絞り込む
色
選択してください
橙
灰
白
空
緑
茶
赤
青
黄
黒
導体外径(Φmm)
0.9
1.1
1.5
導体公称断面積(mm
2
)
0.5
0.75
1.25
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
導体公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12812968
VSF 0.5sq 黄
黄
20/0.18
0.9
0.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812977
VSF 0.5sq 灰
灰
20/0.18
0.9
0.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812995
VSF 0.5sq 黒
黒
20/0.18
0.9
0.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813004
VSF 0.5sq 青
青
20/0.18
0.9
0.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813020
VSF 0.5sq 赤
赤
20/0.18
0.9
0.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813029
VSF 0.5sq 白
白
20/0.18
0.9
0.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813038
VSF 0.5sq 緑
緑
20/0.18
0.9
0.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813047
VSF 0.75sq 黄
黄
30/0.18
1.1
0.75
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813056
VSF 0.75sq 灰
灰
30/0.18
1.1
0.75
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813065
VSF 0.75sq 黒
黒
30/0.18
1.1
0.75
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813074
VSF 0.75sq 青
青
30/0.18
1.1
0.75
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813090
VSF 0.75sq 赤
赤
30/0.18
1.1
0.75
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813099
VSF 0.75sq 茶
茶
30/0.18
1.1
0.75
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813108
VSF 0.75sq 白
白
30/0.18
1.1
0.75
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813117
VSF 0.75sq 緑
緑
30/0.18
1.1
0.75
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813126
VSF 0.75sq 橙
橙
30/0.18
1.1
0.75
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813135
VSF 1.25sq 黄
黄
50/0.18
1.5
1.25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813144
VSF 1.25sq 黒
黒
50/0.18
1.5
1.25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813160
VSF 1.25sq 青
青
50/0.18
1.5
1.25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813169
VSF 1.25sq 赤
赤
50/0.18
1.5
1.25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813178
VSF 1.25sq 茶
茶
50/0.18
1.5
1.25
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813187
VSF 1.25sq 白
白
50/0.18
1.5
1.25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813196
VSF 1.25sq 緑
緑
50/0.18
1.5
1.25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812986
VSF 0.5sq 空
空
20/0.18
0.9
0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表