曜日別特売

ビニル平形コード

ビニル平形コード - KHDビニル平形コード - KHDビニル平形コード - KHDビニル平形コード - KHDビニル平形コード - KHDビニル平形コード - KHDビニル平形コード - KHDビニル平形コード - KHD
長さ(m)100心数(C)2内容量1巻(100m)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
導体公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12813205VFF 0.5sq 灰20/0.180.90.5
オープン
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
返品不可
12813214VFF 0.75sq 灰30/0.181.10.75
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
12813230VFF 0.75sq 黒30/0.181.10.75
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
12813239VFF 0.75sq 青/白30/0.181.10.75
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
12813248VFF 0.75sq 赤/黒30/0.181.10.75
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
12813257VFF 0.75sq 赤/白30/0.181.10.75
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
12813266VFF 0.75sq 白30/0.181.10.75
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
12813275VFF 1.25sq 灰50/0.181.51.25
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
12813284VFF 1.25sq 黒50/0.181.51.25
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
12813300VFF 1.25sq 青/白50/0.181.51.25
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
12813309VFF 1.25sq 赤/黒50/0.181.51.25
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
12813318VFF 1.25sq 赤/白50/0.181.51.25
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
12813327VFF 1.25sq 白50/0.181.51.25
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
12813336VFF 2sq 灰37/0.261.82
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする