KHD
高周波同軸ケーブル
柔軟性、加工性に優れた、高周波同軸ケーブル
用途
高周波伝送用として高周波機器間、無線機等の接続、内部配線用
長さ(m)
100
シース色
灰
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
素線径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
導体外径(Φmm)
素線数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12813345
3D-2V 灰
0.32
1.02
内部0.96
内部導体:7本
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813354
5D-2V 灰
1.4
1.7
内部1.4
内部導体:1本
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
もっと見る