抜止形コンセントバー

抜止形コンセントバー - アメリカン電機抜止形コンセントバー - アメリカン電機抜止形コンセントバー - アメリカン電機抜止形コンセントバー - アメリカン電機抜止形コンセントバー - アメリカン電機抜止形コンセントバー - アメリカン電機抜止形コンセントバー - アメリカン電機抜止形コンセントバー - アメリカン電機
形状抜止タイプブラック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
コンセント形状
定格電流(A)
口数
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12813449HA7120S1252P 20A 125V2012ヶ口接地形2P(2P・3WGND)20A125V
13,750
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
12813458HA7126S1252P 300A 125V3012ヶ口接地形2P(2P・3WGND)30A125V
28,260
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
12813467HA7246S1252P 300A 125V3024ヶ口接地形2P(2P・3WGND)30A125V
38,860
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
12813476HA9080LS2502P 30A 250V208ヶ口接地形2P(2P・3WGND)20A250V
24,680
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする