ニチフ
ホームセンターパック
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
板形
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
穴径(Φmm)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12814998
HC TC-1.25-13.5V-ST-C
1箱(5個)
22
3.4
0.57~1.44
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
12815007
HC TC-2-13.5V-ST-C
1箱(5個)
22
4.2
1.14~1.82
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
12815016
HC TC-5.5-21-ST-C
1箱(3個)
32.5
5.6
1.82~2.89
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表