ニチフ
ホームセンターパック
色
シルバー
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
穴径(Φmm)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12815086
HC R-1.25-3.5S
1パック(20個)
11.9
3.4
0.57~1.44
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
12815095
HC R-1.25-4S
1パック(20個)
13.3
3.4
0.57~1.44
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
12815104
HC R-2-4S
1パック(20個)
14.4
4.2
1.14~1.82
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
12815120
HC R-3.5-6
1パック(10個)
20
5.1
1.82~2.4
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
12815138
HC R-8-5S
1パック(5個)
18.2
5.6
1.82~2.89
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
12815147
HC R-8-6S
1パック(5個)
22.5
7.1
2.89~3.65
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
12815129
HC R-5.5-3.5N
1パック(10個)
17.2
5.6
2.63~6.64
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表