住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
公団型
色
黒白緑
長さ(m)
100
心数(C)
3
絶縁体標準厚さ(mm)
0.8
導体
単線
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12817098
VV-F 1.6mm×3c 黒白緑
1.6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
12817107
VV-F 2.0mm×3c 黒白緑
2
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表