住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
公団型
長さ(m)
100
心数(C)
3心
絶縁体標準厚さ(mm)
0.8
シース標準厚さ(mm)
1.5
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12817116
EM-EEF 1.6mm×3c 黒白緑
1.6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
12817125
EM-EEF 2.0mm×3c 黒白緑
2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表