伸興電線
ビニルキャブタイヤコード
色
白
長さ(m)
100
絶縁体厚さ(mm)
0.6
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公称断面積(mm
2
)
導体構成(本/mm)
線心数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12817195
VCTF 0.75sq×2c 白
0.75
30/0.18
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
12817204
VCTF 0.75sq×3c 白
0.75
30/0.18
3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
12817220
VCTF 1.25sq×2c 白
1.25
50/0.18
2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
12817229
VCTF 1.25sq×3c 白
1.25
50/0.18
3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
12817238
VCTF 2sq×2c 白
2
37/0.26
2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
12817247
VCTF 2sq×3c 白
2
37/0.26
3
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
12817256
VCTF 2sq×4c 白
2
37/0.26
4
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表