警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12819444AE(FA) 0.65mm×2c1巻(200m)200
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
12819460AE(FA) 0.65mm×4c1巻(200m)200
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
12819496AE(FA) 0.9mm×7p1巻(30m)30
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
12819539EM-AE(FA) 0.9mm×2c1巻(200m)200
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
12819548EM-AE(FA) 0.9mm×3c1巻(200m)200
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
12819557EM-AE(FA) 0.9mm×4c1巻(200m)200
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
12819566EM-AE(FA) 1.2mm×2c1巻(200m)200
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
12819584EM-AE(FA) 1.2mm×4c1巻(200m)200
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
返品不可
12819469AE(FA) 0.9mm×10p1巻(30m)30
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
12819478AE(FA) 0.9mm×5p1巻(30m)30
オープン
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
返品不可
12819487AE(FA) 0.9mm×6c1巻(30m)30
オープン
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
12819505AE(FA) 1.2mm×10p1巻(30m)30
オープン
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
12819514AE(FA) 1.2mm×5p1巻(30m)30
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
12819530AE(FA) 1.2mm×6c1巻(30m)30
オープン
9,798
10,778(税込)
取扱停止中
返品不可
12819575EM-AE(FA) 1.2mm×3c1巻(200m)200
オープン
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする