福電
ガラスチューブ 1m物
(1件のレビュー)
用途
耐熱保護を必要とする箇所等
材質
ガラス編組
色
白
長さ(m)
1
最高使用温度(℃)
180
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12819794
HG-3E 10.0Φ (1m物)
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
12819810
HG-3E 12.0Φ (1m物)
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
12819819
HG-3E 14.0Φ (1m物)
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
12819828
HG-3E 16.0Φ (1m物)
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
返品不可
12819837
HG-3E 18.0Φ (1m物)
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
12819864
HG-3E 20.0Φ (1m物)
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
返品不可
12819880
HG-3E 25.0Φ (1m物)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
12819907
HG-3E 4.0Φ (1m物)
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌日出荷
返品不可
12819916
HG-3E 5.0Φ (1m物)
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819925
HG-3E 6.0Φ (1m物)
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
12819934
HG-3E 7.0Φ (1m物)
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819950
HG-3E 8.0Φ (1m物)
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
12819776
HG-3E 1.0Φ (1m物)
オープン
取扱い終了
返品不可
12819785
HG-3E 1.5Φ (1m物)
オープン
取扱い終了
返品不可
12819846
HG-3E 2.0Φ (1m物)
オープン
取扱い終了
返品不可
12819855
HG-3E 2.5Φ (1m物)
オープン
取扱い終了
返品不可
12819889
HG-3E 3.0Φ (1m物)
オープン
取扱い終了
返品不可
12819898
HG-3E 3.5Φ (1m物)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください