TOZEN(トーゼン)
吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ
防振対策
用途
配管・ダクト・天吊り機器
形状
吊り型
表面処理
ハンガーめっき:光沢クロメート
材質(ゴム)
合成ゴム
材質(防振ゴム)
合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ハンガー)
SS400
内容量
1台
関連資料:
参考図(0MB)
カタログ資料(1.55MB)
参考図(0.06MB)
注意
※屋内仕様品
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12864594
PTH-05SR
M10(W3/8)
¥
820
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12864610
PTH-40SR
M12(W1/2)
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12864619
PTH-50SR
M12(W1/2)
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。