マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ

マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ - TOZEN(トーゼン)

ユニット型防振

用途EHP室外機・チラー・送風機等材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)材質(ケース)上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP)材質(プレート)ベース:SS400塗装コイルスプリング:黒色電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(プレート)ベース:溶融亜鉛めっき表面処理(ボルト)ストッパー:溶融亜鉛めっき表面処理(ケース)上・下部:溶融亜鉛めっき内容量1台
取扱説明書:(0.16MB)
注意
※省スペース専用
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ばね定数(N/mm)
材質(ボルト)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12864829TSU-100S54.4(5.56kgf/mm)ストッパー:SS400~1.12(~115kgf)
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12864838TSU-200S115.9(11.82kgf/mm)SS4001.12~2.35(115~240kgf)
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12864847TSU-300S170.0(17.34kgf/mm)ストッパー:SS4002.35~3.38(240~345kgf)
35,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12864856TSU-500S259.5(27.48kgf/mm)ストッパー:SS4003.38~4.90(345~500kgf)
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12864865TSU-800S396.8(40.46kgf/mm)ストッパー:SS4004.90~8.34(500~850kgf)
40,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする