ゴム製フレキシブル継手 ファコレックス

ゴム製フレキシブル継手 ファコレックス - TOZEN(トーゼン)

工事工数の省力化

用途ファンコイル用材質(本体)EPDM最高温度(℃)90ブレードSUS304材質(ナット)袋:CAC406C(BC6C)外ネジCAC406C(BC6C)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(0.48MB)
注意
※ファンコイルユニット専用
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
面間寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1286489920A20901.6300
9,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1286490820A20901.6500
10,700
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1286491725A25901300
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1286492625A25901500
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする