ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・埋設用・中圧用

ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・埋設用・中圧用 - TOZEN(トーゼン)

鋼管用・高変位型・100mm偏心

用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(0.74MB)
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1286519720A20伸び:40/縮み:60700.5
92,000
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1286520625A25伸び:40/縮み:60700.5
93,000
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1286521532A32伸び:40/縮み:60700.5
95,000
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1286522440A40伸び:40/縮み:60700.5
98,000
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1286524050A50伸び:40/縮み:60700.5
100,000
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1286524965A65伸び:40/縮み:60700.5
106,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1286525880A80伸び:40/縮み:60700.5
113,000
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12865267100A100伸び:40/縮み:60700.5
130,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12865276125A125伸び:40/縮み:60700.5
154,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12865285150A150伸び:40/縮み:60700.5
194,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12865294200A200伸び:40/縮み:60700.5
254,000
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12865310250A250伸び:40/縮み:60700.5
321,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12865319300A300伸び:40/縮み:60700.5
383,000
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする