TOZEN(トーゼン)
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途
不等・地盤沈下対策
形状
伸縮継手
質量(kg)
46
材質(本体)
EPDM(SK10)
呼び径
300
規格
10KF
最高温度(℃)
70
伸縮範囲(mm)
伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)
1
使用箇所
埋設用
塗装
フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)
SS400
面間寸法(mm)
550
偏心量(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:
参考図(0MB)
カタログ資料(2.44MB)
参考図(0.08MB)
取扱説明書:
(0.74MB)
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12865450
300A
300
伸び:40/縮み:60
70
1
¥
476,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材