曜日別特売

ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用

ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用 - TOZEN(トーゼン)

鋼管用・高変位型・200mm偏心

用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき内容量1台
取扱説明書:(0.74MB)
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1286559020A20伸び:40/縮み:60701
110,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1286559925A25伸び:40/縮み:60701
111,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1286560832A32伸び:40/縮み:60701
112,000
95,980
105,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1286561740A40伸び:40/縮み:60701
114,000
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1286562650A50伸び:40/縮み:60701
119,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1286563565A65伸び:40/縮み:60701
128,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1286564480A80伸び:40/縮み:60701
137,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12865660100A100伸び:40/縮み:60701
158,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12865669125A125伸び:40/縮み:60701
191,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12865678150A150伸び:40/縮み:60701
225,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12865687200A200伸び:40/縮み:60701
308,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12865696250A250伸び:40/縮み:60701
402,000
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12865705300A300伸び:40/縮み:60701
489,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする