曜日別特売

ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用

ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用 - TOZEN(トーゼン)

鋼管用・高変位型・200mm偏心

用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(0.74MB)
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1286584520A20伸び:40/縮み:60701
143,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1286585425A25伸び:40/縮み:60701
146,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1286587032A32伸び:40/縮み:60701
148,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1286587940A40伸び:40/縮み:60701
149,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1286588850A50伸び:40/縮み:60701
158,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1286589765A65伸び:40/縮み:60701
165,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1286590680A80伸び:40/縮み:60701
182,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12865915100A100伸び:40/縮み:60701
203,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12865924125A125伸び:40/縮み:60701
250,000
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12865940150A150伸び:40/縮み:60701
293,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12865949200A200伸び:40/縮み:60701
382,000
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12865958250A250伸び:40/縮み:60701
496,000
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12865967300A300伸び:40/縮み:60701
584,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする