P&G
アリエール
アリエールジェル部屋干し用
「部屋干し」バージョンにP&G独自の特許技術「超マイクロカプセル」導入で過去最高の消臭力を実現し、部屋干し中の生乾き臭、濡れた時のニオイ戻りを消臭を可能に。新アリエールジェル誕生!
形状
ジェル
シリーズ
アリエール
液性
弱アルカリ性
適合用途
部屋干し
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12822330
-
1個(690mL)
690
本体
オープン
取扱い終了
代替品有
12822339
-
1個
475
つめかえ用
オープン
取扱い終了
12822348
-
1個
1290
つめかえ用
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
12822357
-
1個
945
つめかえ用
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
12822366
-
1個
1680
つめかえ用
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください