シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付

シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 - INAX(LIXIL)

すき間や段差を少なくした超薄型のフラットデザイン、使う人に寄り添ったキレイを保つ機能や傾斜デザインのリモコンなど、気持ちよさ・使いやすさ・お手入れのしやすさをアップグレードしながら、抜群の省エネ性能を実現しました。

質量(kg)約4.2使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯方式:瞬間式定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×541×104電源コード(m)有効長さ:1.0(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式付加機能フルオート便座・脱臭給水圧力0.05MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)104(節電機能切時:139)内容量1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12825875RWA30H+YBC+Z380PMN/BW1ピュアホワイトアクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・フルオート便座
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12825884RWA30H+YBC+Z380PMN/BN8オフホワイトアクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・フルオート便座
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12825900RWA30H+YBC+Z380PMN/LR8ピンクアクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・フルオート便座
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12825909RWA30H+YBC+Z380PMN/BB7ブルーグレーアクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・フルオート便座
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12825954RWA30HQ+YBC+Z380PMNQS/BW1ピュアホワイトアクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・フルオート便座・フルオート便器洗浄
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12825970RWA30HQ+YBC+Z380PMNQS/BN8オフホワイトアクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・フルオート便座・フルオート便器洗浄
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12825979RWA30HQ+YBC+Z380PMNQS/LR8ピンクアクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・フルオート便座・フルオート便器洗浄
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12825988RWA30HQ+YBC+Z380PMNQS/BB7ブルーグレーアクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・フルオート便座・フルオート便器洗浄
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12825839RWA30GH+YBC+Z380PMN/BW1ピュアホワイトアクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・お掃除リフトアップ・フルオート便座
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12825848RWA30GH+YBC+Z380PMN/BN8オフホワイトアクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・お掃除リフトアップ・フルオート便座
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12825857RWA30GH+YBC+Z380PMN/LR8ピンクアクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・お掃除リフトアップ・フルオート便座
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12825866RWA30GH+YBC+Z380PMN/BB7ブルーグレーアクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・お掃除リフトアップ・フルオート便座
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12825918RWA30GHQ+YBC+Z380PMNQS/BW1ピュアホワイトアクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・お掃除リフトアップ・フルオート便座・フルオート便器洗浄
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12825927RWA30GHQ+YBC+Z380PMNQS/BN8オフホワイトアクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・お掃除リフトアップ・フルオート便座・フルオート便器洗浄
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12825936RWA30GHQ+YBC+Z380PMNQS/LR8ピンクアクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・お掃除リフトアップ・フルオート便座・フルオート便器洗浄
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12825945RWA30GHQ+YBC+Z380PMNQS/BB7ブルーグレーアクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・お掃除リフトアップ・フルオート便座・フルオート便器洗浄
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12825875RWA30H+YBC+Z380PMN/BW166265345RWA30AH+YBC+Z380PMN/BW1RWA30H+YBC+Z380PMN/BW1 シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 66265345シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付INAX(LIXIL)1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12825884RWA30H+YBC+Z380PMN/BN866265354RWA30AH+YBC+Z380PMN/BN8RWA30H+YBC+Z380PMN/BN8 シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 66265354シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付INAX(LIXIL)1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12825900RWA30H+YBC+Z380PMN/LR866265370RWA30AH+YBC+Z380PMN/LR8RWA30H+YBC+Z380PMN/LR8 シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 66265370シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付INAX(LIXIL)1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12825909RWA30H+YBC+Z380PMN/BB766265379RWA30AH+YBC+Z380PMN/BB7RWA30H+YBC+Z380PMN/BB7 シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 66265379シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付INAX(LIXIL)1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12825954RWA30HQ+YBC+Z380PMNQS/BW166264390RWA30AHQ+YBC+Z380PMNQS/BW1RWA30HQ+YBC+Z380PMNQS/BW1 シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 66264390シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付INAX(LIXIL)1個
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12825970RWA30HQ+YBC+Z380PMNQS/BN866264399RWA30AHQ+YBC+Z380PMNQS/BN8RWA30HQ+YBC+Z380PMNQS/BN8 シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 66264399シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付INAX(LIXIL)1個
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12825979RWA30HQ+YBC+Z380PMNQS/LR866264408RWA30AHQ+YBC+Z380PMNQS/LR8RWA30HQ+YBC+Z380PMNQS/LR8 シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 66264408シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付INAX(LIXIL)1個
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12825988RWA30HQ+YBC+Z380PMNQS/BB766264417RWA30AHQ+YBC+Z380PMNQS/BB7RWA30HQ+YBC+Z380PMNQS/BB7 シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 66264417シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付INAX(LIXIL)1個
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする