ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目)

ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目) - エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目) - エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目) - エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目) - エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目) - エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目) - エフイートレード(FE TRADE)

機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です
面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました
研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です

用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目タイプ極細目危険物の類別非危険物内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
バフサイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12826837SF25-902080(マジック部)1090
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
12826846SF2-15030130(マジック部)20150
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12826855SF1-17530155(マジック部)30175
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする