ハヤブサ モルトエアーウールバフ

ハヤブサ モルトエアーウールバフ - エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ モルトエアーウールバフ - エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ モルトエアーウールバフ - エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ モルトエアーウールバフ - エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ モルトエアーウールバフ - エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ モルトエアーウールバフ - エフイートレード(FE TRADE)

膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです
細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です
市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます
羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています

用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目厚さ(mm)42危険物の類別非危険物毛足(cm)2.2内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バフサイズ(Φmm)
直径(mm)
センターホール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12827004FH5-22-9090マジック部:8020
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
12827020FH3-22-150150マジック部:13030
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
12827029FH1-22-165165マジック部:15540
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする