TCバリスタRドリップマイルド5袋

TCバリスタRドリップマイルド5袋 - 伊藤園

タリーズのバリスタが監修したコーヒーをご家庭で手軽に味わえるドリップバッグ。
1.仕事終わりやリラックスシーンにおすすめなマイルドな味わい。
2.アラビカ種100%。国内焙煎。
3.美味しさを作り上げる「タリーズ3たて」品質。
4.おいしく掩れやすいラウンドドリップ(丸型フィルター)を採用。

寸法(mm)100×54×140質量(g)93シリーズタリーズ賞味期限12ヶ月入数5内容量1箱(550g)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1282730063282
2,375
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする