リヒトラブ
スタジオUG×LIHIT LAB. スタンドペンケース
しまう時は底を引っ張り出してください。フタ部分には消しゴムホルダー付き。
用途
筆記具の収納
材質
本体/シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×200
収納本数(本)
ペン約15
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12828255
UG-7712
ごきげんぱんだ
¥1,680
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12828264
UG-7712
こねずみ
¥1,680
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12828280
UG-7712
ラブラビット
¥1,680
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12828289
UG-7712
るめのねこ
¥1,680
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください