スタジオUG×LIHIT LAB. マスキングテープカッター(マスキングテープ付)

スタジオUG×LIHIT LAB. マスキングテープカッター(マスキングテープ付) - リヒトラブスタジオUG×LIHIT LAB. マスキングテープカッター(マスキングテープ付) - リヒトラブスタジオUG×LIHIT LAB. マスキングテープカッター(マスキングテープ付) - リヒトラブスタジオUG×LIHIT LAB. マスキングテープカッター(マスキングテープ付) - リヒトラブスタジオUG×LIHIT LAB. マスキングテープカッター(マスキングテープ付) - リヒトラブスタジオUG×LIHIT LAB. マスキングテープカッター(マスキングテープ付) - リヒトラブスタジオUG×LIHIT LAB. マスキングテープカッター(マスキングテープ付) - リヒトラブスタジオUG×LIHIT LAB. マスキングテープカッター(マスキングテープ付) - リヒトラブ

コンパクトに持ち運びができます。テープの取り付け方法1左側の凸部にマスキングテープを取り付けます。2カバーを上記のように差し込みます。3セット完了。

用途マスキングテープカッター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×25×50適合寸法(mm)【マスキングテープ】幅15以下/外径50以下/内径30以上繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12828420UG-7801本体/シリコーンゴム・ABS樹脂、テープ/紙ごきげんぱんだ
980
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
12828429UG-7801本体/シリコーンゴム、ABS樹脂、テープ/紙こねずみ
980
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
12828438UG-7801本体/シリコーンゴム、ABS樹脂、テープ/紙ラブラビット
980
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
12828447UG-7801本体/シリコーンゴム、ABS樹脂、テープ/紙るめのねこ
980
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする