激落ちくん無添加液体洗濯せっけん

激落ちくん無添加液体洗濯せっけん - LEC(レック)激落ちくん無添加液体洗濯せっけん - LEC(レック)激落ちくん無添加液体洗濯せっけん - LEC(レック)激落ちくん無添加液体洗濯せっけん - LEC(レック)激落ちくん無添加液体洗濯せっけん - LEC(レック)

肌にも環境にも配慮知った、無添加の衣類洗濯用液体せっけん
無添加・無香料(防腐剤・保存料・蛍光増白剤・リン・香料・着色料・合成界面活性剤 不使用)
柔軟剤いらず、これ1本でふんわり
少量で使えるコンパクトタイプ
敏感肌対象パッチテスト済み
※すべての人に皮膚刺激がないわけではありません。
米ぬか由来成分配合の洗濯せっけん。

用途
合成洗剤使いたくない赤ちゃんの肌着や、敏感肌の方に。
綿・麻・合成繊維
成分純石けん分(27%、脂肪酸カリウム)安定化剤、金属封鎖剤、アルカリ剤(炭酸塩)、pH調整剤適合【洗濯機】二層式・全自動・ドラム式形状液体シリーズ激落ちくん液性弱アルカリ性香り無香料商品タイプ詰替繰り返し・詰め替え対応内容量1個(360mL)
注意
※用途以外に使用しない
※2回以上すすぐ
※幼児の手の届くところに置かない
※荒れ性の方や原液で使用する場合は、炊事用手袋を使用する
※直射日光の当たる場所や高温・低温になる場所には保管しない
※原料が洗濯機のふたや床などについた場合は、すぐに水でふき取る
※天然原料を使用しているため、白濁・変色することがある
※内容成分(原料)のにおいが感じられることがある
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12828045C00909
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする