曜日別特売

激落ちくんクエン酸スプレー

激落ちくんクエン酸スプレー - LEC(レック)激落ちくんクエン酸スプレー - LEC(レック)激落ちくんクエン酸スプレー - LEC(レック)激落ちくんクエン酸スプレー - LEC(レック)激落ちくんクエン酸スプレー - LEC(レック)激落ちくんクエン酸スプレー - LEC(レック)激落ちくんクエン酸スプレー - LEC(レック)激落ちくんクエン酸スプレー - LEC(レック)
(2件のレビュー)

クエン酸パワーでシンクまわりの水アカ汚れやトイレの黄ばみを分解して落とします。
クエン酸は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。
汚れを落として除菌効果もあります。
※全ての菌を除菌できるわけではありません。
※目地やひび割れ等にしみ込んだ汚れや、石灰状にこびりついた汚れは落ちません。

用途シンク・浴室等の蛇口周り・やかんやポットの水アカ、三角コーナー・まな板・冷蔵庫の内外・トイレの床・便座まわりの除菌成分クエン酸(2.5%)、除菌剤形状液体シリーズ激落ちくん液性酸性香り無香料
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※塩素系の製品(洗浄剤、漂白剤等)とは絶対に一緒に使用しないでください。
※顔や身体には使用しないでください。
※肌の弱い方や長時間ご使用の場合は、炊事用手袋を使用してください。
※家電等にご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
※鉄製品にはサビの原因となりますので使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(mL)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12829567C010511個(400mL)400本体
オープン
379
417(税込)
当日出荷
12829585C010711個(500mL)500詰替
オープン
279
307(税込)
当日出荷
12829576C010521個(360mL)360詰替
オープン
取扱い終了
12829594C010531個(1000mL)1000詰替
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 水垢洗浄

目の細かいミストでスプレーしている印象です。軽いものは簡単に落ちました。手強いのは対峙中です。今後の結果を見ております。

2025-04-01
用途: DIY作成商品の洗浄として
建設業・工事業

見つからないものはないモノタロウさんで
送料無料になるまでいろんな商品を
まとめて購入しました。
送料も無料になるし、確実に配送されるので
非常に便利だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする