曜日別特売

激落ちくん重曹スプレー

激落ちくん重曹スプレー - LEC(レック)激落ちくん重曹スプレー - LEC(レック)激落ちくん重曹スプレー - LEC(レック)激落ちくん重曹スプレー - LEC(レック)激落ちくん重曹スプレー - LEC(レック)激落ちくん重曹スプレー - LEC(レック)激落ちくん重曹スプレー - LEC(レック)激落ちくん重曹スプレー - LEC(レック)

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、重曹を配合した無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない油汚れなどの酸性汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
重曹は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。界面活性剤は入っていません。
ニオイの元となる汚れをスッキリ除去します。
※頑固な油汚れ、古い汚れ、こびりついた汚れ、機械油等は落ちません。

用途食卓の食べこぼし、リビングの手アカ・皮脂汚れ・ヤニ汚れ、窓ガラスの掃除成分アルカリ電解水、炭酸水素ナトリウム形状液体シリーズ激落ちくん液性弱アルカリ性香り無香料
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※顔や身体には使用しないでください。
※肌の弱い方や長時間ご使用の場合は、炊事用手袋を使用してください。
※家電等にご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(mL)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12829646C010471個(400mL)400本体
オープン
379
417(税込)
当日出荷
12829664C010701個(500mL)500詰替
オープン
279
307(税込)
当日出荷
12829655C010481個(360mL)360詰替
オープン
取扱い終了
12829680C010491個(1000mL)1000詰替
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする