曜日別特売

激落ちくん粉末クエン酸

激落ちくん粉末クエン酸 - LEC(レック)激落ちくん粉末クエン酸 - LEC(レック)激落ちくん粉末クエン酸 - LEC(レック)激落ちくん粉末クエン酸 - LEC(レック)激落ちくん粉末クエン酸 - LEC(レック)激落ちくん粉末クエン酸 - LEC(レック)
(9件のレビュー)

クエン酸は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。
水に溶けやすい粉末でアルカリ性の汚れ洗浄に適しています。

用途食洗器内の洗浄、電気ポット内の水垢の洗浄、シンクまわり・浴室まわり・浴室小物等の水アカ・石けんカスの洗浄、トイレの黄ばみ落とし・アンモニアの臭い消臭・魚の生臭さ消臭成分クエン酸形状粉末シリーズ激落ちくん内容量(g)300液性酸性内容量1個(300g)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※食品や医薬品として使用しないでください。
※塩素系洗浄剤・漂白剤と混ぜないでください。塩素ガスが出て危険です。
※開封後は早めにお使いください。
※顔や身体には使用しないでください。
※肌の弱い方や長時間ご使用の場合は、炊事用手袋を使用してください。
※家電等にご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12829768C01084
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 水垢除去

加湿器やポットの水垢除去のために使用しています。
水に溶かしてつけておくだけで、驚くほど綺麗に落ちました。

2025-03-21
用途: 加湿器の洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

毎年、冬季の乾燥対策で使用した加湿器のフィルターなどを洗浄するのに使っています。こすっても落ちない固形化したカルキにはこれ。発送もスムーズでまとめ買いできるのでずっとモノタロウさんで購入してます。

1が参考にしています
2025-01-08
用途: 加湿器のフィルター清掃用

加湿器のフィルターの水垢除去のために購入しました。水垢が付着すると加湿機能が落ちるので、定期的につけおき洗いで除去できていると思います。割と安く購入できたので、良かったです。ポットのカルキ洗浄にも使えるので助かります。

2024-11-29
用途: 水槽器具掃除に使用

コケがついた水槽器具を掃除するのに使います。
クエン酸を溶かしたぬるま湯に器具を1時間程度浸けておくと
かなり綺麗になります。

対象商品 : 12829768
2024-02-12
用途: スチーム式加湿機の掃除
製造業

スチーム式加湿器のタンクの掃除に使ってます。
つけおきでめちゃ綺麗に水垢が取れました!

対象商品 : 12829768
2024-05-01
用途: トイレの清掃
スズキ金融・保険業

水で解いてトイレの清掃に使えます。
粉末なので、必要分だけ作ることがてきます。

対象商品 : 12829768
2023-03-05
用途: カルキ落としに
けいたろう急便

やかんを3ヶ月も使っていると底部がカルキでザラザラになってくるので、お湯を沸かしたとこに大さじ一杯ぐらいのクエン酸を入れて一晩放置して落としてます。けっこうツルツルピカピカになって感動です。安いので助かります。

1が参考にしています
2025-05-29
用途: ポットの洗浄等
サービス業

溶けやすくよく落ちる。数時間つけておくと更に汚れが落ちます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする