激落ちくん粉末セスキ

激落ちくん粉末セスキ - LEC(レック)激落ちくん粉末セスキ - LEC(レック)激落ちくん粉末セスキ - LEC(レック)激落ちくん粉末セスキ - LEC(レック)激落ちくん粉末セスキ - LEC(レック)激落ちくん粉末セスキ - LEC(レック)激落ちくん粉末セスキ - LEC(レック)激落ちくん粉末セスキ - LEC(レック)
(1件のレビュー)

セスキ炭酸ソーダは、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。
水に溶けやすいので、あっという間にスプレー液が作れます。

用途レンジまわりやグリルの油汚れ・換気扇の汚れ落とし・シンクまわりの油汚れ落とし・電子レンジや冷蔵庫の汚れ落とし、ドアノブやスイッチまわりの手アカ落とし・タバコのヤニ汚れ落とし、えり・そでの部分汚れやタンパク質汚れ(血液)洗い、下駄箱内の消臭成分セスキ炭酸ソーダ形状粉末シリーズ激落ちくん液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※開封後は早めにお使いください。
※顔や身体には使用しないでください。
※肌の弱い方や長時間ご使用の場合は、炊事用手袋を使用してください。
※使用後はよく手を洗ってください。
※家電等にご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12829777C010851個(500g)500
オープン
329
362(税込)
当日出荷
12829786C010861個(1000g)1000
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: こげとり
株式会社アメリカンボウリングサービスサービス業

焦げた鍋のにたっぷりふりかけ放置して、しばらくしてからスクレーパーで削ったら結構きれいになりました(ずるんとは取れません 念のため)
お安いし安全だし良いかと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする