デュエル
スーパーエックスワイヤー 8 200m 5色イエローマーキング
キャスティングからジギングまで。操作性を追求!
内容量
1個
全7種類を絞り込む
太さ(Φmm)
選択してください
標準:0.13
標準:0.15
標準:0.17
標準:0.19
標準:0.21
標準:0.24
標準:0.3
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12830705
H3606N-5CR
標準:0.13
200
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830714
H3607N-5CR
標準:0.15
200
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830730
H3608N-5CR
標準:0.17
200
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830739
H3609N-5CR
標準:0.19
200
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830748
H3610N-5CR
標準:0.21
200
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830757
H3611N-5CR
標準:0.24
200
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830766
H3613N-5CR
標準:0.3
200
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください