ホルベイン画材
カタリスト シリコンウェッジ
手のひらサイズで持ちやすく、ダイレクトな表現が可能です。使用後の汚れは中性洗剤と水があれば簡単に落とすことができ、乾燥してしまった汚れも剥すことができます。
用途
粘り気のある絵具や蝋を使った作品の画面表現や、立体作品に。表現の幅が広がるシリコン製のツールです。一般的な画用液にもご利用いただけます。
材質
シリコン
厚さ(mm)
150
縦(mm)
120
横(mm)
75
耐熱温度(℃)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12829829
W-01
グレー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12829856
W-04
イエロー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
12829865
W-05
オレンジ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
12829874
W-06
ホワイト
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12829838
W-02
ブルー
¥
900
取扱い終了
12829847
W-03
グリーン
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください