ホルベイン画材
カタリスト コンツアー
手のひらサイズで持ちやすく、多様な表現が可能です。耐熱性で溶剤にも強く、FDA(アメリカ食品医薬品局)承認製品のため食品にもお使いいただけます。食洗機対応
用途
粘り気のある絵具やメディウム等を用いた作品の画面表現はもちろん、食品にも使用できるためさまざまな用途でご利用いただけます。
材質
ナイロン
厚さ(mm)
120
縦(mm)
80
横(mm)
65
内容量
1個
全12種類を絞り込む
色
グリーン
トープ
ミント
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12829890
No.21
グリーン
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
12829908
No.23
グリーン
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
12829926
No.61
ミント
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
12829935
No.62
ミント
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
12829944
No.63
ミント
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
12829960
No.64
ミント
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
12829969
No.81
トープ
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
12829978
No.82
トープ
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
12829987
No.83
トープ
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
12829996
No.84
トープ
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
12829899
No.22
グリーン
¥
500
取扱い終了
12829917
No.24
グリーン
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください