曜日別特売

スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル

スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]

3つのUSBポート付+収納できるコードで持ち運び使用にも最適!従来品より約20%スリム&コンパクトに。
ポーチ付なのでケーブル・バッテリーなどの小物もまとめて持ち歩く事ができます。
USBは3ポート合計3.4Aの給電能力があり、複数同時充電ができるのでコンセントまわりもスッキリ!
ACコンセントは3口(合計1400Wまで)。差込口の間隔を広めにし、アダプター同士が干渉しにくいよう設計しています。
スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。
より日常へマッチするカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。

材質ポリカーボネートコンセント個数3本体寸法(mm)48×126×26電源コード(m)0.15USBポート3耐トラッキングあり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12831107UL-6345-Gグリーン
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
12831116UL-6345-GLグレー
2,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
12831125UL-6345-Vバイオレット
2,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする