曜日別特売

スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-C ユートリムエル

スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-C ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-C ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-C ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-C ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-C ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-C ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-C ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-C ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]

3つのUSBポート付+収納できるコードで持ち運び使用にも最適!従来品より約20%スリム&コンパクトに。
ポーチ付なのでケーブル・バッテリーなどの小物もまとめて持ち歩く事ができます。
USB Type-CはPD(Power Delivery)18W対応で急速充電が可能。複数同時充電OK
ACコンセントは3口(合計1400Wまで)。差込口の間隔を広めにし、アダプター同士が干渉しにくいよう設計しています。
スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。
より日常へマッチするカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。

コンセント個数3USBポート3耐トラッキングあり材質ポリカーボネート本体寸法(mm)48×126×26電源コード(m)0.15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12831134UL-6357-K30.15ネイビー
3,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
12831150UL-6357-W30.15ホワイト
3,700
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする