曜日別特売

しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeCtoCユートリムエル

しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeCtoCユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeCtoCユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeCtoCユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeCtoCユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeCtoCユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeCtoCユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeCtoCユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]

しなやかに曲がるシリコンタイプで、束ねてもクセづきにい!
USB PD(USB Power Delivery)、急速充電に対応しています。(本製品は最大60W出力まで対応)
すっきりまとまる!持ち運びに便利なやわらかシリコン素材のケーブルリング付
屈曲試験30000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。
USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。

材質シリコンホワイトケーブル長(m)1(コネクタ含まず)ケーブル径(Φmm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12831238UL-7042-W
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする