グランド印刷
メッシュターポリン 原反ロール 1880mm
風の影響を受けにくい、丈夫なメッシュターポリン生地です。
原反ロールタイプ。
紙管にエンドキャップを留めた状態でのお届けとなります。
用途
原反ターポリン・建築現場・工事・塗装・目隠しシート・養生・幕
仕様
白メッシュターポリン
材質
ポリエステル+PVC加工
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
0.38
質量(kg)
約32
寸法(幅Wmm×長さLm)
1880×52巻
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※重量物のため荷下ろしのお手伝いをお願いする場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12841914
mesh-ch
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません