長期塩ビシート 90μ ロール

長期塩ビシート 90μ ロール - グランド印刷

ハイグレードグロス
ポリメリック塩ビでハイコストパフォーマンスを実現しました。
グレー糊なので裏が透けにくいです。

用途シート・印刷メディア・シール・修正シール・目隠し形状ロールタイプ寸法(幅Wmm×長さLm)1370×50厚さ(μm)90加工のり:グレー 強粘着 紙セパ材質(表)塩ビ、グロス内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12841930Y-340
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする