ラミネート 40μ ロール

ラミネート 40μ ロール - グランド印刷

コストパフォーマンスが高く10 年以上の販売実績のある超高耐候性キャスト塩ビフィルムです。
万能塩ビラミネートですが、透明性も高く、伸びも良いためカーラッピングが特に最適です。

用途ラミネート・カーラッピング・塩ビフィルム形状ロールタイプ寸法(幅Wmm×長さLm)1370×30厚さ(μm)40加工のり:透明 強粘着 紙セパ内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
材質(表)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12841939L-250グロスラミ塩ビ、グロス
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12841948L-251マットラミ塩ビ、マット
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする