広範な撮影シーンで卓越した光学性能を発揮するニコンZシリーズカメラ用標準ズームレンズ
開放F値2.8一定の大口径標準ズームレンズに相応しい卓越した光学性能
Zマウントシステムの高い設計自由度を活かし、最新光学技術を惜しみなく投入することで、卓越した光学性能を実現しています。絞り開放においても画像中心から最周辺部まで非常に高い解像力。主要被写体を際立たせる、開放F値2.8の美しく大きく自然なボケ味。ナノクリスタルコートに加え、新開発の反射防止コーティング「アルネオコート」採用により、ゴースト、フレアを効果的に抑える優れた逆光耐性を実現。AF駆動系に「マルチフォーカス方式」、EDレンズ2枚、非球面レンズ4枚などの採用により、24mmから70mmまでの焦点距離範囲全域で、また至近から無限遠までのすべての撮影距離で、静止画・動画を問わず、標準ズームレンズの最高峰にふさわしい最高水準の画質が楽しめます。
撮影フィールドや撮影機会を大きく拡げる優れた携行性
全長※約126mm、質量約805gと小型・軽量ボディーで持ち運びも容易。卓越した光学性能と標準ズームレンズの優れた汎用性に、優れた携行性を兼ね備え、仕事や趣味における作品撮影のフィールドや機会を大きく拡げます。
※レンズマウント基準面からレンズ先端まで
プロフェッショナルモデルにふさわしい上質なデザインと高い機能性を両立
ピント合わせに集中できるフォーカスリング、フォーカスリングから独立し一段と使いやすくなったコントロールリング、絞り値や撮影距離と被写界深度などの情報を容易に確認できるレンズ情報パネル、割り当てられるメニューが増えて便利になったレンズFnボタンなどを搭載。プロフェッショナルモデルにふさわしい高級感あふれる質感の上質なデザインに、高い機能性と操作性を備えています。
本格的な動画性能
フォーカシング時にピント位置の移動に伴って画角が変化するフォーカスブリージングを抑制し、自然な映像が撮影可能。さらに、滑らかでチラつきにくい絞り制御により、明るさの変化が自然な映像を実現します。個別に搭載したコントロールリングとフォーカスリング、ズームリングは、いずれも滑らかな操作感で撮影操作がスムーズかつ静粛に行えます。
動画・静止画を問わない高精度で静粛なAF駆動
従来よりも高度なレンズ設計、高速・大容量通信でより詳細なレンズデータを取得することにより、動画・静止画を問わずに一段と高精度なAF制御を実現。静粛性とレスポンスに優れたSTM(ステッピングモーター)の採用でAF機構の静音駆動を実現。非常に静粛な動画撮影を可能にします。
高い耐久性と信頼性
埃や水滴の侵入を防ぐシーリングをレンズ鏡筒の可動部分をはじめ随所に施した防塵・防滴※に配慮した設計に、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく付着した場合も簡単に拭き取り可能なフッ素コートをレンズ最前面・最後面に採用。ボディー側からの電気信号による高精度な絞り制御ができ、連続撮影時も含めて常に安定した露出制御(AE)が可能な電磁絞り機構をレンズ本体に搭載。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できる高い耐久性と信頼性を実現しています。
※防塵・防滴に配慮した設計ですが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
液晶保護フィルム RICOH PENTAX K-3 Mark III K-3 Mark III Monochrome [ メイン用 サブ用 2枚セット ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398