ミニスピーカー パッシブタイプ

ミニスピーカー パッシブタイプ - オーム電機
(1件のレビュー)

ヘッドホン端子につなぐだけのかんたん接続
乾電池・電源不要のパッシブスピーカー
Φ3.5mmステレオミニプラグ接続でいろいろな機器につなげます。
幅72×高さ72×奥行64mm、約240gの軽量コンパクトサイズ
スピーカーΦ50mm×2(ステレオ)
左右スピーカー間の最大距離は約45cm
コード長は約105cm

型式パッシブ型スピーカー(Φ50mm×2)ブラック質量(g)約250(コード含む)出力0.5W×2入力Φ3.5mmステレオミニプラグ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×72×64(突起物除く、スピーカー1個あたり)コード長さ(cm)約105インピーダンス(Ω)8周波数帯域(Hz)50~20k内容量1個
注意
※本製品を接続する機器にヘッドホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)があることをご確認ください。ヘッドホン端子の規格が異なる場合は、その端子に対応した変換アダプターを別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12853979ASP-150N
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12853979ASP-150N66591327ASP-155NASP-150N ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単 オーム電機 66591327ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単オーム電機1組
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12853979
2023-03-13
用途: パソコンとタブレットのスピーカーで使っています。
農・林・水産業

良いので買ってよかったので友達にもお勧めしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする