毛玉取り

毛玉取り - オーム電機毛玉取り - オーム電機毛玉取り - オーム電機毛玉取り - オーム電機毛玉取り - オーム電機
(3件のレビュー)

大型48mm外刃で一度でたくさんの毛玉が取れます
生地を傷めにくいクロスガード付き
着脱式でお手入れ簡単な大容量毛玉収納ケース
安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません
単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)

付属品クロスガード、お手入れブラシ、取扱説明書質量(g)約136(乾電池を含まず)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×144×77コードなし動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)内容量1個
取扱説明書:(1.5MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12854435KAJ-KE515R
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 衣類の毛玉取り
不動産業

充電式の毛玉取りを使用していましたが、満充電しても短時間で電池切れの状態になってしまい、今回電池が切れてもすぐに継続使用できる乾電池使用タイプを購入しました。価格も安く購入出来て有り難いです。

対象商品 : 12854435
2026-01-06
用途: 衣類の毛玉取り
製造業

高さ調整のアダプタがありますが、それを取り外すのに力が必要です。

2025-03-04
用途: 衣類の毛玉取り
その他業種

こんないい物があったとは。衣類の傷みを気にしないのなら、クロスガードを外してガンガン使っています。本体も軽くてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする