曜日別特売

SMG式ソーラーセンサーライト(三面)

SMG式ソーラーセンサーライト(三面) - PROMOTE

鉄板面専用マグネット付

寸法(mm)180×91×117電圧(V)3.7/1800mAh全光束(Lm)500センサー範囲:上下50-60° 左右100-110°、距離:上下左右 6-8m保護等級IP65センサー感知方式人感設置方式マグネット充電時間(時間)(薄曇り)44720設置場所屋外耐用年数(年)3~4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12843637SMG-500T
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12843637SMG-500T63239787SMG-500TNSMG-500T SMG式ソーラーセンサーライト PROMOTE 63239787SMG式ソーラーセンサーライトPROMOTE1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする