曜日別特売

BUMシリーズ UPS本体+オンサイト保守

BUMシリーズ UPS本体+オンサイト保守 - omron(オムロン)
寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)84本体質量(g)55000冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500安全規格UL1778取得RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保守管理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12844425BUM5002RK3オンサイト保守(翌営業日):3年
1,093,800
999,800
1,099,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
12844434BUM5002RK4オンサイト保守(翌営業日):4年
1,248,800
999,800
1,099,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
12844450BUM5002RK5オンサイト保守(翌営業日):5年
1,403,500
1,398,000
1,537,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
12844459BUM5002RK6オンサイト保守(翌営業日):6年
1,558,500
1,498,000
1,647,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
12844468BUM5002RK7オンサイト保守(翌営業日):7年
1,713,300
1,698,000
1,867,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
12844477BUM5002RQ3オンサイト保守(当営業日):3年
1,042,200
999,800
1,099,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
12844486BUM5002RQ4オンサイト保守(当営業日):4年
1,228,000
1,198,000
1,317,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
12844495BUM5002RQ5オンサイト保守(当営業日):5年
1,410,200
1,398,000
1,537,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
12844504BUM5002RQ6オンサイト保守(当営業日):6年
1,597,500
1,498,000
1,647,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
12844520BUM5002RQ7オンサイト保守(当営業日):7年
1,761,900
1,698,000
1,867,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする