曜日別特売

電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電

電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電 - ELPA電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電 - ELPA電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電 - ELPA電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電 - ELPA電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電 - ELPA電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電 - ELPA電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電 - ELPA電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電 - ELPA
(1件のレビュー)

スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
耐トラッキングカバーで電気火災を予防
スッキリ配線できるスイングプラグ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止扉付き
LEDランプ仕様 独立スイッチ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
コードは保護被ふく付安全構造

ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12844976WBK-2232SUA(W)2
オープン
2,468
2,715(税込)
当日出荷
12844985WBK-4232SUA(W)4
オープン
2,848
3,133(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: スマホ充電等
有限会社丸実富士屋商店製造業

残念ながら購入後2か月くらいでUSBタップが2個とも使えなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする